品番 : EA642KB-51
品名 : 3本組 パテナイフ(ノンスパーキング)
仕様
| メーカー | AMPCO | 〈セット内容〉 | パテナイフ3本組 |
|---|---|---|---|
| 刃幅 | 20mm、30mm、50mm | 全長 | 185mm、200mm、205mm |
| 材質 | ニッケル銅合金 | 重量 | 45g、45g、90g |
| 工具袋付き | |||
| ※工具袋は予告無く色や材質を変更する事がございます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,000 円(税抜)/ 18,700 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0174ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA642KB-19 : 20x185mm パティーナイフ(ノンスパーキング) |
| セット商品 | EA642KB-30 : 30x200mm パティーナイフ(ノンスパーキング) |
| セット商品 | EA642KB-50 : 50x205mm パティーナイフ(ノンスパーキング) |
ウェブカタログ画像
拡大
