品番 : EA642KB-57
品名 : 100x1700㎜ フロアースクレーパー(ノンスパーキング)
カタログ訂正
26/09/11 全長:(誤)1590mm→(正)1700mm、(誤)1655g→(正)1540g(No.57 1253)
防爆・非磁性で耐食性にも優れています
仕様
| メーカー | AMPCO | 刃幅 | 100mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 1700mm | 材質 | スクレーパー:アルミニウム青銅 ハンドル:グラスファイバー |
| 重量 | 1540g | ||
| 米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
25,700 円(税抜)/ 28,270 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/08 17:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0175ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA642KB-56 75x1700mm フロアースクレーパー(ノンスパーキング) |
| EA642KB-57 100x1700㎜ フロアースクレーパー(ノンスパーキング) |
| EA642KB-59 150x1690㎜ フロアースクレーパー(ノンスパーキング) |
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA642KB-62 : 100x 230㎜ フロアースクレーパー(ノンスパーキング) |
| セット商品 | EA642KB-67 : 1475㎜ ファイバーグラスハンドル |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
