品番 : EA642KD-1B
品名 : 265mm 平ヤスリ(細目・ノンスパーキング)
防爆・非磁性で耐食性にも優れています
仕様
| 刃長 | 265mm | 幅 | 20mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | ベリリウム銅合金 | 粗さ | 細目 |
| 全長 | 380mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
25,500 円(税抜)/ 28,050 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/04 06:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0174ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA642KD-1B 265mm 平ヤスリ(細目・ノンスパーキング) |
| EA642KD-1 265mm 平ヤスリ(粗目・ノンスパーキング) |
ウェブカタログ画像
拡大

