品番 : EA642KD-3B
品名 : 260mm 丸ヤスリ(細目・ノンスパーキング)
防爆・非磁性で耐食性にも優れています
仕様
| メーカー | AMPCO | 形状 | 丸 |
|---|---|---|---|
| 粗さ | 細目 | 刃幅 | φ10mm |
| 刃長 | 260mm | 全長 | 370mm |
| 材質 | ベリリウム銅合金 | 重量 | 225g |
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
27,000 円(税抜)/ 29,700 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/10/08 17:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0174ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA642KD-3 260mm 丸ヤスリ(粗目・ノンスパーキング) |
| EA642KD-3B 260mm 丸ヤスリ(細目・ノンスパーキング) |
ウェブカタログ画像
拡大
