品番 : EA642KD-3
品名 : 260mm 丸ヤスリ(粗目・ノンスパーキング)
防爆・非磁性で耐食性にも優れています
仕様
| メーカー | AMPCO | 形状 | 丸 |
|---|---|---|---|
| 粗さ | 粗目 | 刃幅 | φ10mm |
| 刃長 | 260mm | 全長 | 370mm |
| 材質 | ベリリウム銅合金 | ||
| 米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
21,400 円(税抜)/ 23,540 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/08 18:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0174ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA642KD-3 260mm 丸ヤスリ(粗目・ノンスパーキング) |
| EA642KD-3B 260mm 丸ヤスリ(細目・ノンスパーキング) |
ウェブカタログ画像
拡大

