詳細表示

このページのURL:

品番 : EA642KK-34

品名 : 2000g/45x280mm スレッジハンマー(ノンスパーキング)

防爆・非磁性で耐食性にも優れています

仕様

材質 ヘッド:アルミニウム青銅
柄:木
頭重量 2000g
全長 280mm 頭サイズ 45×45mm
頭全長 135mm 全重量 2250g
アルミニウム青銅とは、銅を80~90%にし、アルミニウムの他鉄、ニッケル、マンガンを加えたもので、引張強度、硬度がともにリン青銅より高く機械部品としてよく使用されます。
追加説明
カタログ価格

32,400 (税抜)/ 35,640 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/10 01:59現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0178ページ

代替品

EA642KK-14
バリエーション一覧
EA642KK-34 2000g/45x280mm スレッジハンマー(ノンスパーキング)
EA642KK-39 6000g/67x800mm スレッジハンマー(ノンスパーキング)
ウェブカタログ画像
  • 防爆工具 材質ガス使用適合表(参考表)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top