品番 : EA642KK-39
品名 : 6000g/67x800mm スレッジハンマー(ノンスパーキング)
防爆・非磁性で耐食性にも優れています
仕様
| 材質 | ヘッド:アルミニウム青銅 柄:木 |
頭重量 | 6000g |
|---|---|---|---|
| 全長 | 800mm | 頭サイズ | 67×67mm |
| 頭全長 | 205mm | 全重量 | 6600g |
| アルミニウム青銅とは、銅を80~90%にし、アルミニウムの他鉄、ニッケル、マンガンを加えたもので、引張強度、硬度がともにリン青銅より高く機械部品としてよく使用されます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
94,400 円(税抜)/ 103,840 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/10 01:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0178ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA642KK-34 2000g/45x280mm スレッジハンマー(ノンスパーキング) |
| EA642KK-39 6000g/67x800mm スレッジハンマー(ノンスパーキング) |
ウェブカタログ画像
拡大

