品番 : EA642KL-11
品名 : 900g/34x356㎜ マレット(ノンスパーキング)
防爆・非磁性で耐食性にも優れています
仕様
| 頭材質 | アルミニウム青銅 | 柄材質 | ファイバーグラス |
|---|---|---|---|
| 頭重量 | 900g | 全長 | 356mm |
| 頭径 | 34mm | ||
| アルミニウム青銅とは、銅を80~90%にし、アルミニウムの他鉄、ニッケル、マンガンを加えたもので、引張強度、硬度がともにリン青銅より高く機械部品としてよく使用されます。 | |||
| 米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。 | |||
| 総重量 | 1.1kg | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
22,900 円(税抜)/ 25,190 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/02/15 15:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0178ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA642KL-11 900g/34x356㎜ マレット(ノンスパーキング) |
| EA642KL-12 1800g/46x380㎜ マレット(ノンスパーキング) |
| EA642KL-13 2700g/51x380㎜ マレット(ノンスパーキング) |
ウェブカタログ画像
拡大
