品番 : EA642KL-12
品名 : 1800g/46x380㎜ マレット(ノンスパーキング)
防爆・非磁性で耐食性にも優れています
仕様
頭材質 | アルミニウム青銅 | 柄材質 | ファイバーグラス |
---|---|---|---|
頭重量 | 1800g | 全長 | 380mm |
頭径 | 46mm | 総重量 | 1.96kg |
米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。 | |||
アルミニウム青銅とは、銅を80~90%にし、アルミニウムの他鉄、ニッケル、マンガンを加えたもので、引張強度、硬度がともにリン青銅より高く機械部品としてよく使用されます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
30,700 円(税抜)/ 33,770 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/15 00:07現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0180ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA642KL-11 900g/34x356㎜ マレット(ノンスパーキング) |
EA642KL-12 1800g/46x380㎜ マレット(ノンスパーキング) |
EA642KL-13 2700g/51x380㎜ マレット(ノンスパーキング) |
拡大