詳細表示

このページのURL:

品番 : EA642KM-1

品名 : 455g/27x355mm スケーリングハンマー(ノンスパーキング)

防爆・非磁性で耐食性にも優れています

仕様

頭材質 アルミニウム青銅 柄材質 グラスファイバー
頭重量 455g 全長 355mm
頭径 27mm
米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。
アルミニウム青銅とは、銅を80~90%にし、アルミニウムの他鉄、ニッケル、マンガンを加えたもので、引張強度、硬度がともにリン青銅より高く機械部品としてよく使用されます。
ノンマグネティック、防爆、防さび
追加説明
カタログ価格

20,700 (税抜)/ 22,770 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/07/29 09:05現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0175ページ

代替品

EA642KM-1A
  • 品番

    EA642KM-1A

  • コメント

    頭重量:680g 頭径:40mm

バリエーション一覧
EA642KM-1 455g/27x355mm スケーリングハンマー(ノンスパーキング)
EA642KM-1A 680g/40x355mm スケーリングハンマー(ノンスパーキング)
EA642KM-1B 1360g/45x380mm スケーリングハンマー(ノンスパーキング)
ウェブカタログ画像
  • 防爆工具 材質ガス使用適合表(参考表)
  • I:355mm、H:455g

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top