品番 : EA642KM-1A
品名 : 680g/40x355mm スケーリングハンマー(ノンスパーキング)
防爆・非磁性で耐食性にも優れています
仕様
| 頭材質 | アルミニウム青銅 | 柄材質 | グラスファイバー |
|---|---|---|---|
| 頭重量 | 680g | 全長 | 355mm |
| 頭径 | 40mm | ||
| 米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。 | |||
| アルミニウム青銅とは、銅を80~90%にし、アルミニウムの他鉄、ニッケル、マンガンを加えたもので、引張強度、硬度がともにリン青銅より高く機械部品としてよく使用されます。 | |||
| ノンマグネティック、防爆、防さび | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
25,300 円(税抜)/ 27,830 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/29 09:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0175ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA642KM-1 455g/27x355mm スケーリングハンマー(ノンスパーキング) |
| EA642KM-1A 680g/40x355mm スケーリングハンマー(ノンスパーキング) |
| EA642KM-1B 1360g/45x380mm スケーリングハンマー(ノンスパーキング) |
ウェブカタログ画像
拡大

