品番 : EA642KS-1
品名 : 870g/16x460mm バール(ノンスパーキング)
防爆・非磁性で耐食性にも優れています
仕様
| 材質 | アルミニウム青銅 | 全長 | 460mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 770g | 刃幅 | 16mm |
| 米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。 | |||
| アルミニウム青銅とは、銅を80~90%にし、アルミニウムの他鉄、ニッケル、マンガンを加えたもので、引張強度、硬度がともにリン青銅より高く機械部品としてよく使用されます。 | |||
| ノンマグネティック、防爆、防さび | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
33,000 円(税抜)/ 36,300 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/19 04:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0179ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA642KS-1 870g/16x460mm バール(ノンスパーキング) |
| EA642KS-2 1700g/19x610mm バール(ノンスパーキング) |
| EA642KS-3 2720g/22x760mm バール(ノンスパーキング) |
| EA642KS-4 3300g/22x920mm バール(ノンスパーキング) |
ウェブカタログ画像
拡大
