品番 : EA642KS-2
品名 : 1700g/19x610mm バール(ノンスパーキング)
防爆・非磁性で耐食性にも優れています
仕様
材質 | アルミニウム青銅 | 全長 | 610mm |
---|---|---|---|
重量 | 1450g | 刃幅 | 19mm |
ノンマグネティック、防爆、防さび | |||
米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。 | |||
アルミニウム青銅とは、銅を80~90%にし、アルミニウムの他鉄、ニッケル、マンガンを加えたもので、引張強度、硬度がともにリン青銅より高く機械部品としてよく使用されます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
40,700 円(税抜)/ 44,770 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/07/17 20:12現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0179ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA642KS-1 870g/16x460mm バール(ノンスパーキング) |
EA642KS-2 1700g/19x610mm バール(ノンスパーキング) |
EA642KS-3 2720g/22x760mm バール(ノンスパーキング) |
EA642KS-4 3300g/22x920mm バール(ノンスパーキング) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)