品番 : EA642KU-55
品名 : 52- 55mm フックレンチ(ノンスパーキング)
防爆・非磁性で耐食性にも優れています
仕様
材質 | アルミニウム青銅 | ナット外径 | 52~55mm |
---|---|---|---|
全長 | 205mm | 重量 | 190g |
ノンマグネティック、防爆、防さび | |||
米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
20,700 円(税抜)/ 22,770 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/17 22:30現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0176ページ |
代替品
|
拡大