品番 : EA642KU-90
品名 : 80- 90mm フックレンチ(ノンスパーキング)
防爆・非磁性で耐食性にも優れています
仕様
| 全長 | 285mm | ナット外径 | 80~90mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 410g | 材質 | アルミニウム青銅 |
| ノンマグネティック、防爆、防さび | |||
| 米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
28,000 円(税抜)/ 30,800 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/04/02 01:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0174ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

