詳細表示

このページのURL:

品番 : EA642L-17

品名 : 16x18mm めがねレンチ(ノンスパーキング)

防爆・非磁性で耐食性にも優れています

仕様

材質 アルミニウム青銅
45°タイプ
対辺(mm) 16×18 全長(mm) 260
12ポイント
ノンマグネティック、防爆、防さび
米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。
追加説明
カタログ価格

25,100 (税抜)/ 27,610 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/08/10 01:02現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0176ページ
バリエーション一覧
EA642L-1 6x 7mm めがねレンチ(ノンスパーキング)
EA642L-3 8x 9mm めがねレンチ(ノンスパーキング)
EA642L-4 8x10mm めがねレンチ(ノンスパーキング)
EA642L-7 10x12mm めがねレンチ(ノンスパーキング)
EA642L-8 11x12mm めがねレンチ(ノンスパーキング)
EA642L-9 12x13mm めがねレンチ(ノンスパーキング)
EA642L-12 12x14mm めがねレンチ(ノンスパーキング)
EA642L-14 14x15mm めがねレンチ(ノンスパーキング)
EA642L-15 14x17mm めがねレンチ(ノンスパーキング)
EA642L-17 16x18mm めがねレンチ(ノンスパーキング)
EA642L-18 17x19mm めがねレンチ(ノンスパーキング)
EA642L-21 19x22mm めがねレンチ(ノンスパーキング)
EA642L-23 20x22mm めがねレンチ(ノンスパーキング)
EA642L-24 21x23mm めがねレンチ(ノンスパーキング)
EA642L-25 22x24mm めがねレンチ(ノンスパーキング)
EA642L-26 24x26mm めがねレンチ(ノンスパーキング)
EA642L-28 24x27mm めがねレンチ(ノンスパーキング)
EA642L-29 25x28mm めがねレンチ(ノンスパーキング)
EA642L-31 27x30mm めがねレンチ(ノンスパーキング)
EA642L-33 30x32mm めがねレンチ(ノンスパーキング)
EA642L-35 32x36mm めがねレンチ(ノンスパーキング)
ウェブカタログ画像
※画像はEA642L-18です
  • ※画像はEA642L-18です
  • 防爆工具 材質ガス使用適合表(参考表)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top