品番 : EA642L-25
品名 : 22x24mm めがねレンチ(ノンスパーキング)
防爆・非磁性で耐食性にも優れています
仕様
| 材質 | アルミニウム青銅 | ||
|---|---|---|---|
| 45°タイプ | |||
| 対辺(mm) | 22×24 | 全長(mm) | 360 |
| 12ポイント | |||
| ノンマグネティック、防爆、防さび | |||
| 米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
45,200 円(税抜)/ 49,720 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/10 01:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0176ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA642L-18です
