品番 : EA642LE-11
品名 : 3/4" x13/16" 両口スパナ(ノンスパーキング)
防爆・非磁性で耐食性にも優れています
                            仕様
| 全長 | 203mm | 対辺 | 3/4”×13/16” | 
|---|---|---|---|
| 重量 | 249g | 材質 | アルミニウム青銅 | 
| 米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。 | |||
| ノンマグネティック、防爆、防さび | |||
| 追加説明 | 
                                        
                                             | 
                                
|---|
| カタログ価格 | 
                                         15,400 円(税抜)/ 16,940 円(税込)  | 
                                ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 
                                         最新在庫 : 1 (2025/11/04 15:00現在)  | 
                                ||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0175ページ | ||||
                                
                                ウェブカタログ画像
                            
                            拡大
                                
                                ※画像はEA642LE-8です
                            
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                        
                        
                            