詳細表示

このページのURL:

品番 : EA642LE-8

品名 : 5/8" x 3/4" 両口スパナ(ノンスパーキング)

防爆・非磁性で耐食性にも優れています

仕様

全長 175mm 対辺 5/8”×3/4”
重量 181g 材質 アルミニウム青銅
米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。
ノンマグネティック、防爆、防さび
追加説明
カタログ価格

15,300 (税抜)/ 16,830 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/11/04 08:27現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0175ページ
バリエーション一覧
EA642LE-1 1/4" x 5/16" 両口スパナ(ノンスパーキング)
EA642LE-1.5 5/16"x 3/8" 両口スパナ(ノンスパーキング)
EA642LE-2 3/8" x 7/16" 両口スパナ(ノンスパーキング)
EA642LE-3 7/16"x 1/2" 両口スパナ(ノンスパーキング)
EA642LE-3.5 9/16"x 1/2" 両口スパナ(ノンスパーキング)
EA642LE-4 1/2" x 5/8" 両口スパナ(ノンスパーキング)
EA642LE-5 1/2" x11/16" 両口スパナ(ノンスパーキング)
EA642LE-6 9/16"x 5/8" 両口スパナ(ノンスパーキング)
EA642LE-7 9/16"x 3/4" 両口スパナ(ノンスパーキング)
EA642LE-7.5 5/8" x11/16" 両口スパナ(ノンスパーキング)
EA642LE-8 5/8" x 3/4" 両口スパナ(ノンスパーキング)
EA642LE-8.5 11/16"x 3/4" 両口スパナ(ノンスパーキング)
EA642LE-10 11/16"x 7/8" 両口スパナ(ノンスパーキング)
EA642LE-11 3/4" x13/16" 両口スパナ(ノンスパーキング)
EA642LE-12 3/4" x 7/8" 両口スパナ(ノンスパーキング)
EA642LE-13 25/32"x 7/8" 両口スパナ(ノンスパーキング)
EA642LE-15 7/8" x 1" 両口スパナ(ノンスパーキング)
EA642LE-17 15/16"x1・1/16" 両口スパナ(ノンスパーキング)
EA642LE-18 1" x 1・1/8" 両口スパナ(ノンスパーキング)
ウェブカタログ画像
  • s1:5/8”  s2:3/4”  l:175mm
  • 防爆工具 材質ガス使用適合表(参考表)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top