詳細表示

このページのURL:

品番 : EA642LM-10

品名 : 1/2"sqx10mm ソケット(ノンスパーキング)

防爆・非磁性で耐食性にも優れています

仕様

差込角 1/2”
米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。
材質 アルミニウム青銅 対辺(mm) 10
外径(mm) 25.4 全長 30mm
重量 70g
6ポイント
ノンマグネティック、防爆、防さび
追加説明
カタログ価格

10,900 (税抜)/ 11,990 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/09 23:52現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0176ページ
バリエーション一覧
EA642LM-8 1/2"sqx 8mm ソケット(ノンスパーキング)
EA642LM-10 1/2"sqx10mm ソケット(ノンスパーキング)
EA642LM-12 1/2"sqx12mm ソケット(ノンスパーキング)
EA642LM-13 1/2"sqx13mm ソケット(ノンスパーキング)
EA642LM-14 1/2"sqx14mm ソケット(ノンスパーキング)
EA642LM-17 1/2"sqx17mm ソケット(ノンスパーキング)
EA642LM-19 1/2"sqx19mm ソケット(ノンスパーキング)
EA642LM-21 1/2"sqx21mm ソケット(ノンスパーキング)
EA642LM-22 1/2"sqx22mm ソケット(ノンスパーキング)
EA642LM-24 1/2"sqx24mm ソケット(ノンスパーキング)
EA642LM-27 1/2"sqx27mm ソケット(ノンスパーキング)
EA642LM-29 1/2"sqx29mm ソケット(ノンスパーキング)
ウェブカタログ画像
※画像はEA642LM-19です
  • ※画像はEA642LM-19です
  • 防爆工具 材質ガス使用適合表(参考表)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top