品番 : EA642LM-27
品名 : 1/2"sqx27mm ソケット(ノンスパーキング)
防爆・非磁性で耐食性にも優れています
仕様
| 差込角 | 1/2” | ||
|---|---|---|---|
| 米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。 | |||
| 材質 | アルミニウム青銅 | 対辺(mm) | 27 |
| 外径(mm) | 41.2 | 全長 | 38mm |
| 重量 | 270g | ||
| 6ポイント | |||
| ノンマグネティック、防爆、防さび | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
21,600 円(税抜)/ 23,760 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/04 02:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0176ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA642LM-19です
