品番 : EA642LN-4
品名 : 1/2"sq x 1/2" ソケット(ノンスパーキング)
防爆・非磁性で耐食性にも優れています
仕様
差込角 | 1/2” | 材質 | アルミニウム青銅 |
---|---|---|---|
対辺(インチ) | 1/2 | 外径 | 25.4mm |
全長 | 30mm | 重量(g) | 約75 |
6ポイント | |||
米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
10,200 円(税抜)/ 11,220 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/05/17 03:57現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0179ページ |
拡大
※画像はEA642LN-7です