詳細表示

このページのURL:

品番 : EA642LN-6

品名 : 1/2"sq x19/32" ソケット(ノンスパーキング)

防爆・非磁性で耐食性にも優れています

仕様

差込角 1/2” 材質 アルミニウム青銅
対辺(インチ) 19/32 外径 25.4mm
全長 37mm 重量(g) 約85
6ポイント
米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。
追加説明
カタログ価格

11,500 (税抜)/ 12,650 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/04/01 18:20現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0176ページ
バリエーション一覧
EA642LN-1 1/2"sq x 5/16" ソケット(ノンスパーキング)
EA642LN-0.5 1/2"sq x 1/4" ソケット(ノンスパーキング)
EA642LN-2 1/2"sq x 3/8" ソケット(ノンスパーキング)
EA642LN-3 1/2"sq x 7/16" ソケット(ノンスパーキング)
EA642LN-4 1/2"sq x 1/2" ソケット(ノンスパーキング)
EA642LN-5 1/2"sq x 9/16" ソケット(ノンスパーキング)
EA642LN-6 1/2"sq x19/32" ソケット(ノンスパーキング)
EA642LN-7 1/2"sq x 5/8" ソケット(ノンスパーキング)
EA642LN-8 1/2"sq x11/16" ソケット(ノンスパーキング)
EA642LN-9 1/2"sq x 3/4" ソケット(ノンスパーキング)
EA642LN-10 1/2"sq x25/32" ソケット(ノンスパーキング)
EA642LN-11 1/2"sq x13/16" ソケット(ノンスパーキング)
EA642LN-12 1/2"sq x 7/8" ソケット(ノンスパーキング)
EA642LN-13 1/2"sq x15/16" ソケット(ノンスパーキング)
EA642LN-14 1/2"sq x 1" ソケット(ノンスパーキング)
EA642LN-15 1/2"sqx1・1/16" ソケット(ノンスパーキング)
EA642LN-16 1/2"sqx1・1/8" ソケット(ノンスパーキング)
EA642LN-16A 1/2"sqx1・3/16" ソケット(ノンスパーキング)
EA642LN-17 1/2"sqx1・1/4" ソケット(ノンスパーキング)
ウェブカタログ画像
※画像はEA642LN-7です
  • ※画像はEA642LN-7です
  • 防爆工具 材質ガス使用適合表(参考表)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top