品番 : EA642LQ-36
品名 : 3/4"sqx36mm ソケット(ノンスパーキング)
防爆・非磁性で耐食性にも優れています
仕様
| 差込角 | 3/4” | ||
|---|---|---|---|
| 6ポイント | |||
| 材質 | アルミニウム青銅 | 対辺(mm) | 36 |
| 全長 | 50mm | 重量 | 660g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
40,500 円(税抜)/ 44,550 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/11/04 08:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0176ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA642LQ-38です
