詳細表示

このページのURL:

品番 : EA642LQ-46

品名 : 3/4"sqx46mm ソケット(ノンスパーキング)

防爆・非磁性で耐食性にも優れています

仕様

差込角 3/4”
6ポイント
材質 アルミニウム青銅 対辺(mm) 46
全長 57mm 重量 930g
追加説明
カタログ価格

46,600 (税抜)/ 51,260 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/11/04 08:01現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0176ページ
バリエーション一覧
EA642LQ-30 3/4"sqx30mm ソケット(ノンスパーキング)
EA642LQ-35 3/4"sqx35mm ソケット(ノンスパーキング)
EA642LQ-36 3/4"sqx36mm ソケット(ノンスパーキング)
EA642LQ-38 3/4"sqx38mm ソケット(ノンスパーキング)
EA642LQ-41 3/4"sqx41mm ソケット(ノンスパーキング)
EA642LQ-46 3/4"sqx46mm ソケット(ノンスパーキング)
EA642LQ-50 3/4"sqx50mm ソケット(ノンスパーキング)
EA642LQ-55 3/4"sqx55mm ソケット(ノンスパーキング)
EA642LQ-60 3/4"sqx60mm ソケット(ノンスパーキング)
ウェブカタログ画像
※画像はEA642LQ-38です
  • ※画像はEA642LQ-38です
  • 防爆工具 材質ガス使用適合表(参考表)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top