詳細表示

このページのURL:

品番 : EA643AA-10

品名 : 100mm/13mm モンキーレンチ(ノンスパーキング)

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

仕様

全長 100mm 最大口幅 13mm
材質 ベリリウム銅合金 重量 33g
硬度 HRC30-40 引張強度 105~120kgf/m㎡
ベリリウム銅合金製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能
開口幅の調整が可能で、六角ボルト・ナットの取り付け、取り外しに使用できます。
調節ネジ付で、使用中の滑りを防ぎます。
高硬度で強力なトルクを実現しています。
水素濃度21%以下の環境に適しています。
BAM ATEX認証
追加説明
カタログ価格

13,700 (税抜)/ 15,070 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/07/04 00:33現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0181ページ
バリエーション一覧
EA643AA-10 100mm/13mm モンキーレンチ(ノンスパーキング)
EA643AA-15 150mm/18mm モンキーレンチ(ノンスパーキング)
EA643AA-20 200mm/24mm モンキーレンチ(ノンスパーキング)
EA643AA-25 250mm/30mm モンキーレンチ(ノンスパーキング)
EA643AA-30 300mm/36mm モンキーレンチ(ノンスパーキング)
EA643AA-37.5 375mm/46mm モンキーレンチ(ノンスパーキング)
EA643AA-45 450mm/55mm モンキーレンチ(ノンスパーキング)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 開口幅の調整が可能で、六角ボルト・ナットの取り付け、取り外しに使用できます。
  • 調節ネジ付で、使用中の滑りを防ぎます。
  • K:13mm  L:100mm
  • 防爆工具 材質ガス使用適合表(参考表)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top