品番 : EA643AA-45
品名 : 450mm/55mm モンキーレンチ(ノンスパーキング)
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
仕様
| 全長 | 450mm | 最大口幅 | 55mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | ベリリウム銅合金 | 重量 | 2360g |
| 硬度 | HRC30-40 | 引張強度 | 105~120kgf/m㎡ |
| ベリリウム銅合金製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能 | |||
| 開口幅の調整が可能で、六角ボルト・ナットの取り付け、取り外しに使用できます。 | |||
| 調節ネジ付で、使用中の滑りを防ぎます。 | |||
| 高硬度で強力なトルクを実現しています。 | |||
| 水素濃度21%以下の環境に適しています。 | |||
| BAM ATEX認証 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
62,600 円(税抜)/ 68,860 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/16 02:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0181ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
