品番 : EA643BC-109
品名 : [9点] 両口スパナセット(ノンスパーキング)
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
仕様
| サイズ | 8.0×10・10×12・12×14・14×17・17×19・19×22・22×24・24×27・30×32mm(9本組) | 全長 | 100~265mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | アルミニウム青銅 | ||
| 15°タイプ | |||
| ツールロール付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
63,900 円(税抜)/ 70,290 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/08 22:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0181ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA643BC-109 [9点] 両口スパナセット(ノンスパーキング) |
| EA643BC-112 [12点] 両口スパナセット(ノンスパーキング) |
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA643BC-35 : 14x17mm 両口スパナ(ノンスパーキング) |
ウェブカタログ画像
拡大
