品番 : EA643BC-112
品名 : [12点] 両口スパナセット(ノンスパーキング)
仕様
| サイズ | 6×7・8×9・10×11・12×13・14×15・16×17・18×19・20×22・21×23・24×26・25×28・30×32mm | 全長 | 92~265mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 2.6kg | 材質 | アルミニウム青銅 |
| 入数 | 12本組 | ||
| 15°タイプ | |||
| ツールロール付き | |||
| 防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています。 | |||
| 精密な開口部により、ナットの摩耗を防ぎます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
105,000 円(税抜)/ 115,500 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/20 05:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA643BC-109 [9点] 両口スパナセット(ノンスパーキング) |
| EA643BC-112 [12点] 両口スパナセット(ノンスパーキング) |
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA643BC-31 : 6x 7mm 両口スパナ(ノンスパーキング) |
| セット商品 | EA643BC-32 : 8x 9mm 両口スパナ(ノンスパーキング) |
ウェブカタログ画像
拡大
