品番 : EA643BC-31
品名 : 6x 7mm 両口スパナ(ノンスパーキング)
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
仕様
| サイズ | 6×7mm | 全長 | 92mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 5.4mm | 重量 | 22g |
| 材質 | アルミニウム青銅 | ||
| 防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,980 円(税抜)/ 2,178 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/11/01 13:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0182ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
