詳細表示

このページのURL:

品番 : EA643BC-32

品名 : 8x 9mm 両口スパナ(ノンスパーキング)

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

仕様

サイズ 8×9mm 全長 98mm
厚み 5.4mm 重量 31g
材質 アルミニウム青銅
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています。
追加説明
カタログ価格

2,150 (税抜)/ 2,365 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2025/11/01 13:41現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0182ページ
バリエーション一覧
EA643BC-31 6x 7mm 両口スパナ(ノンスパーキング)
EA643BC-32 8x 9mm 両口スパナ(ノンスパーキング)
EA643BC-33 10x12mm 両口スパナ(ノンスパーキング)
EA643BC-34 11x13mm 両口スパナ(ノンスパーキング)
EA643BC-35 14x17mm 両口スパナ(ノンスパーキング)
EA643BC-36 17x19mm 両口スパナ(ノンスパーキング)
EA643BC-37 22x24mm 両口スパナ(ノンスパーキング)
ウェブカタログ画像
  • 防爆工具 材質ガス使用適合表(参考表)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top