品番 : EA643BC-37
品名 : 22x24mm 両口スパナ(ノンスパーキング)
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
仕様
サイズ | 22×24mm | 全長 | 210mm |
---|---|---|---|
重量 | 285g | 材質 | アルミニウム青銅 |
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,190 円(税抜)/ 9,009 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/20 01:00現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0184ページ |
拡大