品番 : EA643BC-3
品名 : 19x22mm 両口スパナ(ノンスパーキング/強力型)
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
仕様
| サイズ | 19×22mm | 全長 | 200mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | アルミニウム青銅 | 重量 | 140g |
| 硬度 | HRC20-30 | 引張強度 | 75-85kgf/m㎡ |
| 規格 | DIN895 | ||
| 15°タイプ | |||
| 強力型 | |||
| 石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能 | |||
| 高硬度と強力なトルクを実現します。 | |||
| エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。 | |||
| BAM ATEX認証 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,820 円(税抜)/ 7,502 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/08 22:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0181ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
