詳細表示

このページのURL:

品番 : EA643BC-6

品名 : 24x27mm 両口スパナ(ノンスパーキング/強力型)

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

仕様

サイズ 24×27mm 全長 255mm
材質 アルミニウム青銅 重量 305g
硬度 HRC20-30 引張強度 75-85kgf/m㎡
規格 DIN895
15°タイプ
強力型
石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能
高硬度と強力なトルクを実現します。
エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。
BAM ATEX認証
追加説明
カタログ価格

12,300 円(税抜)/ 13,530 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/08 23:00現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0181ページ
バリエーション一覧
EA643BC-1 14x17mm 両口スパナ(ノンスパーキング/強力型)
EA643BC-2 17x19mm 両口スパナ(ノンスパーキング/強力型)
EA643BC-3 19x22mm 両口スパナ(ノンスパーキング/強力型)
EA643BC-4 19x24mm 両口スパナ(ノンスパーキング/強力型)
EA643BC-5 22x24mm 両口スパナ(ノンスパーキング/強力型)
EA643BC-6 24x27mm 両口スパナ(ノンスパーキング/強力型)
EA643BC-7 27x30mm 両口スパナ(ノンスパーキング/強力型)
EA643BC-8 30x32mm 両口スパナ(ノンスパーキング/強力型)
EA643BC-9 36x41mm 両口スパナ(ノンスパーキング/強力型)
EA643BC-10 41x46mm 両口スパナ(ノンスパーキング/強力型)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 高硬度と強力なトルクを実現します。
  • S1:24mm  S2:27mm  L:255mm
  • 防爆工具 材質ガス使用適合表(参考表)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top