詳細表示

このページのURL:

品番 : EA643BF-12

品名 : 12mm 片口メガネレンチ(ベント・ノンスパーキング)

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

仕様

サイズ 12mm 全長 151mm
材質 アルミニウム青銅 重量 75g
硬度 HRC20-30 引張強度 75-85kgf/m㎡
12ポイント
石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能
高い硬度と強力なトルクを兼ね備えています。
先端は円弧状の接点設計のため、ナットやレンチが削れるのを防ぎます。
ベント形状で狭い箇所の作業で役立ちます。
エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。
BAM ATEX認証
追加説明
カタログ価格

7,970 円(税抜)/ 8,767 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/25 18:58現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0182ページ
バリエーション一覧
EA643BF-10 10mm 片口メガネレンチ(ベント・ノンスパーキング)
EA643BF-12 12mm 片口メガネレンチ(ベント・ノンスパーキング)
EA643BF-14 14mm 片口メガネレンチ(ベント・ノンスパーキング)
EA643BF-16 16mm 片口メガネレンチ(ベント・ノンスパーキング)
EA643BF-17 17mm 片口メガネレンチ(ベント・ノンスパーキング)
EA643BF-19 19mm 片口メガネレンチ(ベント・ノンスパーキング)
EA643BF-21 21mm 片口メガネレンチ(ベント・ノンスパーキング)
EA643BF-22 22mm 片口メガネレンチ(ベント・ノンスパーキング)
EA643BF-24 24mm 片口メガネレンチ(ベント・ノンスパーキング)
EA643BF-26 26mm 片口メガネレンチ(ベント・ノンスパーキング)
EA643BF-27 27mm 片口メガネレンチ(ベント・ノンスパーキング)
EA643BF-30 30mm 片口メガネレンチ(ベント・ノンスパーキング)
EA643BF-32 32mm 片口メガネレンチ(ベント・ノンスパーキング)
EA643BF-34 34mm 片口メガネレンチ(ベント・ノンスパーキング)
EA643BF-36 36mm 片口メガネレンチ(ベント・ノンスパーキング)
EA643BF-38 38mm 片口メガネレンチ(ベント・ノンスパーキング)
EA643BF-41 41mm 片口メガネレンチ(ベント・ノンスパーキング)
EA643BF-46 46mm 片口メガネレンチ(ベント・ノンスパーキング)
EA643BF-50 50mm 片口メガネレンチ(ベント・ノンスパーキング)
EA643BF-55 55mm 片口メガネレンチ(ベント・ノンスパーキング)
EA643BF-60 60mm 片口メガネレンチ(ベント・ノンスパーキング)
EA643BF-65 65mm 片口メガネレンチ(ベント・ノンスパーキング)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 先端は円弧状の接点設計のため、ナットやレンチが削れるのを防ぎます。
  • ベント形状で狭い箇所の作業で役立ちます。
  • S:12mm  L:151mm
  • 防爆工具 材質ガス使用適合表(参考表)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top