品番 : EA643BF-14
品名 : 14mm 片口メガネレンチ(ベント・ノンスパーキング)
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
仕様
| 材質 | アルミニウム青銅 | ||
|---|---|---|---|
| 12ポイント | |||
| サイズ | 14mm | 全長 | 151mm |
| 防爆 | |||
| 防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,350 円(税抜)/ 9,185 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/11/01 13:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0182ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA643BF-30です。
