品番 : EA643BJ-36
品名 : 36mm 打撃メガネレンチ(ノンスパーキング)
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
仕様
防爆 | |||
材質 | アルミニウム青銅 | ||
---|---|---|---|
12ポイント | |||
サイズ |
36mm | 全長 | 205mm |
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
13,400 円(税抜)/ 14,740 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/05/01 10:47現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0183ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像はEA643BJ-38です。