詳細表示

このページのURL:

品番 : EA643BJ-50

品名 : 50mm 打撃メガネレンチ(ノンスパーキング)

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

仕様

サイズ 50mm 全長 250mm
材質 アルミニウム青銅 重量 1030g
硬度 HRC20-30 引張強度 75-85kgf/m㎡
規格 DIN7444
12ポイント
アルミニウム青銅製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能
先端は円弧状の接点設計のため、ナットやレンチが削れるのを防ぎます。
高強度と強力なトルクを実現しています。
エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。
BAM ATEX認証
追加説明
カタログ価格

25,100 (税抜)/ 27,610 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/18 14:17現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0182ページ
バリエーション一覧
EA643BJ-24 24mm 打撃メガネレンチ(ノンスパーキング)
EA643BJ-27 27mm 打撃メガネレンチ(ノンスパーキング)
EA643BJ-30 30mm 打撃メガネレンチ(ノンスパーキング)
EA643BJ-32 32mm 打撃メガネレンチ(ノンスパーキング)
EA643BJ-34 34mm 打撃メガネレンチ(ノンスパーキング)
EA643BJ-36 36mm 打撃メガネレンチ(ノンスパーキング)
EA643BJ-38 38mm 打撃メガネレンチ(ノンスパーキング)
EA643BJ-41 41mm 打撃メガネレンチ(ノンスパーキング)
EA643BJ-46 46mm 打撃メガネレンチ(ノンスパーキング)
EA643BJ-50 50mm 打撃メガネレンチ(ノンスパーキング)
EA643BJ-55 55mm 打撃メガネレンチ(ノンスパーキング)
EA643BJ-60 60mm 打撃メガネレンチ(ノンスパーキング)
EA643BJ-65 65mm 打撃メガネレンチ(ノンスパーキング)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 先端は円弧状の接点設計のため、ナットやレンチが削れるのを防ぎます。
  • S:50mm  L:250mm
  • 防爆工具 材質ガス使用適合表(参考表)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top