品番 : EA643BL-21
品名 : 19- 50mm 自在フックレンチ(ノンスパーキング)
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
仕様
| 材質 | アルミニウム青銅 | ナット外径 | 19~50mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 162mm | 重量 | 110g |
| 硬度 | HRC20-30 | 引張強度 | 75-85kgf/m㎡ |
| アルミニウム青銅製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能 | |||
| ナットのサイズに合わせてフックを調整可能 | |||
| 高硬度と強力なトルクを実現 | |||
| エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。 | |||
| BAM ATEX認証 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,900 円(税抜)/ 13,090 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 02:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0181ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA643BL-21 19- 50mm 自在フックレンチ(ノンスパーキング) |
| EA643BL-22 32- 75mm 自在フックレンチ(ノンスパーキング) |
| EA643BL-23 50-120mm 自在フックレンチ(ノンスパーキング) |
| EA643BL-24 115-170mm 自在フックレンチ(ノンスパーキング) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
