詳細表示

このページのURL:

品番 : EA643BL-24

品名 : 115-170mm 自在フックレンチ(ノンスパーキング)

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

仕様

材質 アルミニウム青銅 ナット外径 115~170mm
全長 310mm
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています。
追加説明
カタログ価格

34,500 (税抜)/ 37,950 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/09/30 05:35現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0181ページ
バリエーション一覧
EA643BL-21 19- 50mm 自在フックレンチ(ノンスパーキング)
EA643BL-22 32- 75mm 自在フックレンチ(ノンスパーキング)
EA643BL-23 50-120mm 自在フックレンチ(ノンスパーキング)
EA643BL-24 115-170mm 自在フックレンチ(ノンスパーキング)
ウェブカタログ画像
※画像はEA643BL-22です。
  • ※画像はEA643BL-22です。
  • 防爆工具 材質ガス使用適合表(参考表)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top