品番 : EA643BT-10
品名 : T10x 51mm [TORX]キーレンチ(ノンスパーキング)
カタログ訂正
26/11/05 形状アイコンの訂正。誤:六角、正:TORX(No.58 9025)
仕様
| サイズ | T10 | 軸長 | 51mm |
|---|---|---|---|
| 首下長さ | 17mm | 材質 | アルミニウム青銅 |
| 重量 | 5g | 硬度 | HRC20-30 |
| 引張強度 | 75-85kgf/m㎡ | ||
| アルミニウム青銅製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能 | |||
| 高密度で靭性に優れています。 | |||
| 防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています。 | |||
| エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。 | |||
| BAM ATEX認証 ※BAM ATEX認証とはEUのATEX指令に基づく防爆認証 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
7,640 円(税抜)/ 8,404 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 02:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
