詳細表示

このページのURL:

品番 : EA643BT-50

品名 : T50x 95mm [TORX]キーレンチ(ノンスパーキング)

カタログ訂正

26/11/05 形状アイコンの訂正。誤:六角、正:TORX(No.58 9025)

仕様

サイズ T50 軸長 95mm
首下長さ 32mm 材質 アルミニウム青銅
重量 65g 硬度 HRC20-30
引張強度 75-85kgf/m㎡
アルミニウム青銅製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能
高密度で靭性に優れています。
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています。
エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。
BAM ATEX認証
※BAM ATEX認証とはEUのATEX指令に基づく防爆認証
追加説明
アイコン
カタログ価格

14,700 円(税抜)/ 16,170 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 02:27現在)

商品入数 1 販売単位 本
バリエーション一覧
EA643BT-6 T 6x 42mm [TORX]キーレンチ(ノンスパーキング)
EA643BT-7 T 7x 48mm [TORX]キーレンチ(ノンスパーキング)
EA643BT-8 T 8x 48mm [TORX]キーレンチ(ノンスパーキング)
EA643BT-9 T 9x 48mm [TORX]キーレンチ(ノンスパーキング)
EA643BT-10 T10x 51mm [TORX]キーレンチ(ノンスパーキング)
EA643BT-15 T15x 54mm [TORX]キーレンチ(ノンスパーキング)
EA643BT-20 T20x 57mm [TORX]キーレンチ(ノンスパーキング)
EA643BT-25 T25x 60mm [TORX]キーレンチ(ノンスパーキング)
EA643BT-27 T27x 64mm [TORX]キーレンチ(ノンスパーキング)
EA643BT-30 T30x 70mm [TORX]キーレンチ(ノンスパーキング)
EA643BT-40 T40x 76mm [TORX]キーレンチ(ノンスパーキング)
EA643BT-45 T45x 83mm [TORX]キーレンチ(ノンスパーキング)
EA643BT-50 T50x 95mm [TORX]キーレンチ(ノンスパーキング)
EA643BT-55 T55x108mm [TORX]キーレンチ(ノンスパーキング)
EA643BT-60 T60x120mm [TORX]キーレンチ(ノンスパーキング)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • L:95mm  H:32mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top