品番 : EA643CA-100
品名 : 1000mm バルブホイールフック(ノンスパーキング)
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
仕様
防爆 | |||
材質 | アルミニウム青銅 | ツメ内径×高さ | 100×117mm |
---|---|---|---|
全長 | 1000mm | ||
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
53,500 円(税抜)/ 58,850 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/14 17:55現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0188ページ |
拡大
※画像はEA643CA-65です。