品番 : EA643CA-45
品名 : 350mm バルブホイールフック(ノンスパーキング)
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
仕様
| 防爆 | |||
| 材質 | アルミニウム青銅 | ツメ内径×高さ | 45×60mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 350mm | ||
| 防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,800 円(税抜)/ 19,580 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/11/01 13:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0186ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA643CA-65です。
