品番 : EA643DA-23A
品名 : 450g/310mm ボールピンハンマー(ノンスパーキング)
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
仕様
| 頭重量 | 450g | 頭径 | 27mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 310mm | 材質 | ヘッド:アルミニウム青銅 柄:PP+TPR+グラスファイバー |
| 重量 | 680g | 硬度 | HRC20-30 |
| 引張強度 | 75-85kgf/m㎡ | ||
| ヘッドはアルミニウム青銅製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能 | |||
| ヘッドは接着剤で固定されており、湿度の影響を受けず耐久性に優れています。 | |||
| 内部のピンでヘッドの脱落を防ぐ安全設計 | |||
| ハンドルの末端には収納に便利な吊り下げ用穴付き | |||
| エチレン濃度7.8%以下の環境での使用に最適 | |||
| 防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,860 円(税抜)/ 7,546 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/19 23:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0184ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
