詳細表示

このページのURL:

品番 : EA643DA-24

品名 : 680g/340mm ボールピンハンマー(ノンスパーキング)

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

仕様

頭重量 680g 頭径 34.5mm
全長 340mm 材質 ヘッド:アルミニウム青銅
柄:TPR+グラスファイバー
重量 880g 硬度 HRC20-30
引張強度 75-85kgf/m㎡
ヘッドはアルミニウム青銅製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能
ヘッドは接着剤で固定されており、湿度の影響を受けず耐久性に優れています。
ハンドルはファイバーグラスを含むプラスチック製、外側はPPとTPR素材で覆われており、強靭で耐久性があり、耐油性も優れています。
内部のピンでヘッドの脱落を防ぐ安全設計
エチレン濃度7.8%以下の環境での使用に最適
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています。
追加説明
カタログ価格

10,300 (税抜)/ 11,330 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/05/23 05:55現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0184ページ

代替品

EA643DA-114A
  • 品番

    EA643DA-114A

  • コメント

    頭径:26mm、全長:310mm

バリエーション一覧
EA643DA-21A 230g/280mm ボールピンハンマー(ノンスパーキング)
EA643DA-22A 340g/280mm ボールピンハンマー(ノンスパーキング)
EA643DA-23A 450g/310mm ボールピンハンマー(ノンスパーキング)
EA643DA-24 680g/340mm ボールピンハンマー(ノンスパーキング)
EA643DA-25A 910g/350mm ボールピンハンマー(ノンスパーキング)
ウェブカタログ画像
  • ヘッドは接着剤で固定されており、湿度の影響を受けず耐久性に優れています。
  • ヘッドの脱落を防ぐ安全ピン付き
  • ハンドルはファイバーグラスを含むプラスチック製、外側はPPとTPR素材で覆われており、強靭で耐久性があり、耐油性も優れています。
  • 防爆工具 材質ガス使用適合表(参考表)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top