詳細表示

このページのURL:

品番 : EA643DA-114A

品名 : 680g/310mm ポールピンハンマー(ノンスパーキング・銅製)

仕様

頭重量(g) 680 頭径(mm) 26
全長(mm) 310 材質 ヘッド:銅
柄:樹脂
防爆
追加説明
カタログ価格

6,440 (税抜)/ 7,084 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/12/19 18:01現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0185ページ
バリエーション一覧
EA643DA-111A 225g/280mm ポールピンハンマー(ノンスパーキング・銅製)
EA643DA-112A 340g/280mm ポールピンハンマー(ノンスパーキング・銅製)
EA643DA-113A 450g/280mm ポールピンハンマー(ノンスパーキング・銅製)
EA643DA-114A 680g/310mm ポールピンハンマー(ノンスパーキング・銅製)
EA643DA-115A 900g/340mm ポールピンハンマー(ノンスパーキング・銅製)
ウェブカタログ画像
  • 防爆工具 材質ガス使用適合表(参考表)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top