品番 : EA643DA-111A
品名 : 230g/280mm ポールピンハンマー(ノンスパーキング・銅製)
カタログ訂正
26/02/25 頭重量:(誤)225g→(正)230g (No.57 1253)
耐久性と耐食性に優れています
仕様
| 頭重量 | 230g | 頭径 | 20.5mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 280mm | 材質 | ヘッド:銅 柄:PP+TPR+グラスファイバー |
| 防爆仕様 | |||
| ハンドルの末端には収納に便利な吊り下げ用穴付き | |||
| 耐久性と耐食性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,220 円(税抜)/ 2,442 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/04/01 01:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0184ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
