詳細表示

このページのURL:

品番 : EA643DA-112A

品名 : 340g/280mm ポールピンハンマー(ノンスパーキング・銅製)

耐久性と耐食性に優れています

仕様

頭重量 340g 頭径 23mm
全長 280mm 材質 ヘッド:銅
柄:PP+TPR+グラスファイバー
防爆仕様
ハンドルの末端には収納に便利な吊り下げ用穴付き
追加説明
カタログ価格

3,200 (税抜)/ 3,520 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/05/23 04:03現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0184ページ
バリエーション一覧
EA643DA-111A 230g/280mm ポールピンハンマー(ノンスパーキング・銅製)
EA643DA-112A 340g/280mm ポールピンハンマー(ノンスパーキング・銅製)
EA643DA-113A 450g/280mm ポールピンハンマー(ノンスパーキング・銅製)
EA643DA-114A 680g/310mm ポールピンハンマー(ノンスパーキング・銅製)
EA643DA-115A 910g/340mm ポールピンハンマー(ノンスパーキング・銅製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • ハンドルの末端には収納に便利な吊り下げ用穴付き
  • 防爆工具 材質ガス使用適合表(参考表)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top