品番 : EA643DA-24A
品名 : 680g/340mm ボールピンハンマー(ノンスパーキング)
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
仕様
頭重量(g) | 680 | 頭径(mm) | 34.5 |
---|---|---|---|
全長(mm) | 340 | 材質 | ヘッド:アルミニウム青銅 柄:樹脂 |
防爆 | |||
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,480 円(税抜)/ 10,428 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/20 06:52現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
拡大
※画像はEA643DA-22Aです